Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Jalousie/Rolladenaktor quick 4-f.10A 250VAC J4F10-QA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Jalousie/Rolladenaktor quick 4-f.10A 250VAC J4F10-QA
Artikel-Nr.:
     3517A-71076923
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     Q79439
EAN/GTIN:
     4260049687891
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

KNX-Jalousie/Rolladenaktor quick 4-f.10A 250VAC J4F10-QA

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 186,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,31*
€ 187,56*
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 193,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.