Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busspannungsversorgung 6TE, REG, 640mA STR-0640.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busspannungsversorgung 6TE, REG, 640mA STR-0640.01
Busspannungsversorgung 6TE, REG, 640mA STR-0640.01
Artikel-Nr.:
     3517A-71077139
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     STR-0640.01
EAN/GTIN:
     4251916100032
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib spannungsversorgung

Busspannungsversorgung 6TE, REG, 640mA STR-0640.01

Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose zur Erhöhung der Betriebssicherheit, 6TE, REG, 640mA. Nennstrom 640mA, Dauerstrom 960mA, Spitzenstrom 1200mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Zwei integrierte Spannungsversorgungen zur Redundanz. Versorgungsspannung 2x230VAC (getrennte FI Kreise möglich). Bei Ausfall einer Netzspannung oder eines internen Netzteiles bleibt die KNX Busspannung über das zweite Netzteil erhalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 212,43*
€ 255,72*
€ 3,50*
ab € 223,51*
€ 269,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,99*
€ 269,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 274,66*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 228,74*
€ 274,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.