Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung mit Lichtleiter schneeweiß matt LS 1940 KO5 WWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung mit Lichtleiter schneeweiß matt LS 1940 KO5 WWM
Abdeckung mit Lichtleiter schneeweiß matt LS 1940 KO5 WWM
Artikel-Nr.:
     3517A-71077229
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1940KO5WWM
EAN/GTIN:
     4011377204522
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
EIB-Abdeckung

Abdeckung mit Lichtleiter schneeweiß matt LS 1940 KO5 WWM

für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 18,31*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,02*
€ 19,88*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,12*
€ 19,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,19*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.