Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengerät climatronic 3 schwarz/silber 2009373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bediengerät climatronic 3 schwarz/silber 2009373
Bediengerät climatronic 3 schwarz/silber 2009373
Artikel-Nr.:
     3517A-71077266
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2009373
EAN/GTIN:
     4251317200102

Bediengerät climatronic 3 schwarz/silber 2009373

Das Bediengerät für das WAREMA climatronic® System verarbeitet ankommende Daten von angeschlossenen Sensoren, gleicht diese mit den individuellen Einstellungen ab und leitet Befehle über den climabus an die Aktoren weiter. Es ist pro WAREMA climatronic® System ein Bediengerät erforderlich. Es ist in drei unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich und es kann bis zu 64 Kanäle pro WAREMA climatronic® System verwalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 831,20*
€ 944,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 829,40*
€ 945,49*
Frei Haus
ab € 840,90*
€ 953,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,94*
€ 1.124,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,22*
€ 1.106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,51*
€ 1.060,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,79*
€ 1.030,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,20*
€ 989,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.