Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstands-Messmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71078390
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8P
EAN/GTIN:
     7612914064103
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

Widerstands-Messmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8P

8 Widerstands-Messeingänge mit LED Signal-/ Störungs-Anzeige.

8 Eingänge einzeln konfigurierbar für Widerstands- oder Temperaturmessung:
- Pt100 (4-Draht)
- Pt1000, Ni1000
- Widerstand 250 Ohm oder 2500 Ohm (2-Draht)
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Höhe:
77,5 mm
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 753,72*
€ 865,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 743,87*
€ 866,40*
Frei Haus
ab € 762,75*
€ 874,06*
Frei Haus
ab € 894,72*
€ 1.043,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,37*
€ 1.017,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,97*
€ 967,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,59*
€ 939,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
ab € 1.511,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.