Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, Weiß BE-GTSP6TW.01S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, Weiß BE-GTSP6TW.01S
Artikel-Nr.:
     3517A-71079236
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GTSP6TW.01S
EAN/GTIN:
     4251916114077
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, Weiß BE-GTSP6TW.01S

KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, Weiß. Multifunktionstaster mit hochauflösendem kapazitivem 6 Zoll TFT-Farbdisplay (1440 x 720 Pixel). Hochwertiges Design aus schwarzem Glas und gebürstetem Aluminium. Intuitive Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der Raumfunktionen. Umlaufende RGBW-Hintergrundbeleuchtung zur Signalisierung von individuellen Betriebszuständen, Alarmen und als Orientierungslicht.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 377,98*
€ 427,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,94*
€ 427,66*
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 431,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.