Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT Wippe KNXTasterLight63 2f,studiows,Schalten BE-TAL63W204.B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDT Wippe KNXTasterLight63 2f,studiows,Schalten BE-TAL63W204.B1
MDT Wippe KNXTasterLight63 2f,studiows,Schalten BE-TAL63W204.B1
Artikel-Nr.:
     3517A-71079705
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-TAL63W204.B1
EAN/GTIN:
     4251916107604
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Taster Wippe
Wippe

MDT Wippe KNXTasterLight63 2f,studiows,Schalten BE-TAL63W204.B1

MDT Wippe für KNX Taster Light 63 2-fach, Studioweiß glänzend, Schalten. Wippenausführung mit I/O Symbol. Als Ersatzwippe oder zum Tauschen der Wippenbeschriftung bei Funktionswechsel.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wippe taster, eib wippe, wippe studioweiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,55*
€ 3,90*
ab € 4,11*
€ 6,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.