Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B32 80mm hoch T750663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B32 80mm hoch T750663
Tüllengehäuse B32 80mm hoch T750663
Artikel-Nr.:
     3517A-71151172
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T750663
EAN/GTIN:
     4015609601462
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B32 80mm hoch T750663

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 80mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einer M40 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B32, BA12, BB64, D80, DD144 und 2-mal MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 33,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 27,06*
€ 36,70*
1
€ 3,90*
ab € 27,97*
€ 37,76*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,98*
€ 39,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.