Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler vollgummi, sw 6451102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandverteiler vollgummi, sw 6451102
Wandverteiler vollgummi, sw 6451102
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-71153530
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6451102
EAN/GTIN:
     4015609727247
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Vollgummi-Verteiler

Wandverteiler vollgummi, sw 6451102

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (645) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 338 x 218 x 172mm / H-B-T

Anschluss:
1 Verschlussschraube M32 unten
1 Kabelverschraubung M32 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,72*
€ 431,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 370,73*
€ 432,04*
Frei Haus
ab € 376,36*
€ 435,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,45*
€ 482,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 416,72*
€ 494,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.