Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesteckdosenkombination SK II 6H20009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesteckdosenkombination SK II 6H20009
Hängesteckdosenkombination SK II 6H20009
Artikel-Nr.:
     3517A-71153676
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H20009
EAN/GTIN:
     4015609733248
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter

Hängesteckdosenkombination SK II 6H20009

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H2) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 136 x 242mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M25 oben
1 Anschluss bis 6qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
auf 3 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 381,57*
€ 447,48*
€ 5,95*
ab € 381,43*
€ 448,05*
Frei Haus
ab € 383,29*
€ 451,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,78*
€ 452,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,45*
€ 459,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,48*
€ 532,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,70*
€ 528,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.