Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A5P5h IP67 6B0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A5P5h IP67 6B0505
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A5P5h IP67 6B0505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71154106
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6B0505
EAN/GTIN:
     4015609061792
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 250A5P5h IP67 6B0505

WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
250A 5P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.301,46*
€ 2.412,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.233,83*
€ 2.413,15*
Frei Haus
ab € 2.314,19*
€ 2.435,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.393,79*
€ 2.510,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,22*
€ 2.870,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.399,25*
€ 2.855,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,97*
€ 2.783,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,11*
€ 2.744,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,46*
€ 2.738,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.