Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 315A5P9h IP67 6D0509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 315A5P9h IP67 6D0509
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 315A5P9h IP67 6D0509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71154269
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6D0509
EAN/GTIN:
     4015609065752
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 315A5P9h IP67 6D0509

WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
315A 5P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.809,47*
€ 2.882,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.768,42*
€ 2.883,57*
Frei Haus
ab € 2.828,98*
€ 2.910,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.110,72*
€ 3.183,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.882,66*
€ 3.430,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.862,70*
€ 3.406,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.822,77*
€ 3.359,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,47*
€ 3.343,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.