Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AL130509TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AL130509TN
Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AL130509TN
Artikel-Nr.:
     3517A-71154386
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL130509TN
EAN/GTIN:
     4015609743186
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AL130509TN

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 3 x E18
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 494,83*
€ 574,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,90*
€ 574,59*
Frei Haus
ab € 499,81*
€ 579,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,72*
€ 604,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,02*
€ 683,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.