Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsverteiler ELSPRO-Vollgummi 1956602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsverteiler ELSPRO-Vollgummi 1956602
Sicherheitsverteiler ELSPRO-Vollgummi 1956602
Artikel-Nr.:
     3517A-71155394
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     1956602
EAN/GTIN:
     4065285030414
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi-verteiler elspro
vollgummi verteiler
vollgummi-verteiler ip44

Sicherheitsverteiler ELSPRO-Vollgummi 1956602

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.629,56*
€ 1.785,42*
Frei Haus
ab € 1.643,89*
€ 1.802,78*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.026,34*
€ 2.247,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,42*
€ 2.124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,69*
€ 2.103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,37*
€ 2.024,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,64*
€ 1.978,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,56*
€ 1.939,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.