Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 179OK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 179OK
Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 179OK
Artikel-Nr.:
     3517A-71156131
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     179OK
EAN/GTIN:
     4015609153107
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67 179OK

WALTHER Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Lamellenkontakt
für hohen Kontaktdruck und leichte Abzugskraft
mit 2 M50/M20 Kabeleinführungen oben
mit 2 M40 Kabeleinführungen unten
ohne Klemmsatz
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,09*
€ 457,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 431,71*
€ 511,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 450,06*
€ 522,38*
Frei Haus
ab € 454,14*
€ 527,48*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 464,75*
€ 535,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,31*
€ 572,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.