Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW
Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW
Artikel-Nr.:
     3517A-71157898
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479SW
EAN/GTIN:
     4015609189335
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW

WALTHER Anbaudose 125A 5P 400V 6h IP67
gerade
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
für Licht- und Bühnentechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 425,54*
€ 493,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 416,96*
€ 494,51*
1
Frei Haus
ab € 426,77*
€ 498,61*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 433,93*
€ 503,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 463,97*
€ 539,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,62*
€ 581,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.