Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P12h IP54 FW713512PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P12h IP54 FW713512PH
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P12h IP54 FW713512PH
Artikel-Nr.:
     3517A-71165041
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713512PH
EAN/GTIN:
     4015609060429
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P12h IP54 FW713512PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 12h IP54 1000V ~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,82*
€ 513,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,93*
€ 513,93*
Frei Haus
ab € 448,86*
€ 517,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,59*
€ 548,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 513,41*
€ 610,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,22*
€ 600,0218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,84*
€ 584,0996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,82*
€ 567,4158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,82*
€ 528,1458
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.