Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 7h m.3-p.Aus AU119407SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 7h m.3-p.Aus AU119407SA
Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 7h m.3-p.Aus AU119407SA
Artikel-Nr.:
     3517A-71165592
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU119407SA
EAN/GTIN:
     4015609744442
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 16A 4P 7h m.3-p.Aus AU119407SA

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Automat: 3-polig 16A -C-
mit Ausschalter = 3-polig
und Verriegelung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 532,01*
€ 615,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 518,90*
€ 616,26*
Frei Haus
ab € 536,38*
€ 621,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,97*
€ 648,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,69*
€ 732,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,94*
€ 724,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,62*
€ 671,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,01*
€ 633,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.