Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 4h IP54 FW411504SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 4h IP54 FW411504SK
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 4h IP54 FW411504SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71165808
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW411504SK
EAN/GTIN:
     4015609052639
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 4h IP54 FW411504SK

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Schraubtechnik
16A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V ~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 423,35*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,88*
€ 423,94*
Frei Haus
ab € 362,98*
€ 427,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,26*
€ 444,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,35*
€ 503,7865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,07*
€ 498,6933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,30*
€ 477,547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,65*
€ 463,6835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,60*
€ 429,114
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.