Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P3h IP54 FW710503PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P3h IP54 FW710503PH
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P3h IP54 FW710503PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71165942
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710503PH
EAN/GTIN:
     4015609056903
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P3h IP54 FW710503PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,57*
€ 523,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,78*
€ 523,68*
Frei Haus
ab € 478,99*
€ 528,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,91*
€ 562,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,14*
€ 622,5366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,57*
€ 620,6683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,08*
€ 592,7152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,61*
€ 582,6359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,57*
€ 564,7383
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.