Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesteckdosenkombination 16A, 1 RCD TypA 6H10102LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71166103
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H10102LA
EAN/GTIN:
     4015609525263
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängesteckdosenkombination 16A, 1 RCD TypA 6H10102LA

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H1) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 450 x 136 x 221mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M25 oben
1 Anschluss bis 6qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

1 Druckluft-Anschluss
mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll
Druckluftklasse 5
Betriebsdruck < 16 bar

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 425,74*
€ 487,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,81*
€ 489,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,59*
€ 492,87*
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 494,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 482,29*
€ 550,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,22*
€ 582,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.