Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 368509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 368509
Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 368509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71166717
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     368509
EAN/GTIN:
     4015609654772
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung

Wasserdichte Kupplung 63A 5P 9h 368509

WALTHER Kupplung 63A 5P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit Kabelverschraubung
und einer eingespritzten 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 107,192*
€ 125,902*
5
Frei Haus
ab € 107,694*
€ 127,114*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 105,20*
€ 130,03*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 122,30*
€ 144,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 125,902*
€ 149,82338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,152*
€ 145,36088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,192*
€ 127,55848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 629,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.