Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K 3115662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K 3115662
LED-Stehleuchte 4000K 3115662
Lichtverteilungskurve
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71167300
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115662
EAN/GTIN:
     4046075143200
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K 3115662

Stehleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 71W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Elegante Profilleuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 915,25*
€ 1.031,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 918,01*
€ 1.031,71*
Frei Haus
ab € 926,45*
€ 1.041,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,15*
€ 1.227,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,78*
€ 1.224,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,21*
€ 1.183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,74*
€ 1.146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,25*
€ 1.089,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.