Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 500V 7h IP55 AT1D0507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 500V 7h IP55 AT1D0507
CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 500V 7h IP55 AT1D0507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71167680
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1D0507
EAN/GTIN:
     4015609067411
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 315A 5P 500V 7h IP55 AT1D0507

CEE Hochstrom Wandsteckdose 315A 5P 500V~ 7h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 880 x 550 x 362mm /HxBxT
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.753,12*
€ 8.043,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.561,56*
€ 8.044,03*
Frei Haus
ab € 7.830,87*
€ 8.121,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.071,40*
€ 8.363,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.043,12*
€ 9.571,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.991,85*
€ 9.510,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.811,54*
€ 9.295,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.753,12*
€ 9.226,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.