Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckdosenlei. 1xRCD,3xSchutz. 651009901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckdosenlei. 1xRCD,3xSchutz. 651009901
Kunststoff-Steckdosenlei. 1xRCD,3xSchutz. 651009901
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71167789
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     651009901
EAN/GTIN:
     4015609140817
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Kunststoff-Steckdosenlei. 1xRCD,3xSchutz. 651009901

Walther Kunststoff-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (651) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
mit Tragegriff
Farbe: ähnlich RAL 7035 - lichtgrau-
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 110 x 446 x 115mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F3G2,5
mit einem Vollgummi-Schutzkontaktstecker

Abgänge / Absicherungen:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 2-pol.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,58*
€ 486,69*
€ 5,95*
ab € 421,61*
€ 487,25*
Frei Haus
ab € 427,12*
€ 491,32*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 417,25*
€ 492,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,03*
€ 499,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,54*
€ 550,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.