Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CC
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CC
Artikel-Nr.:
     3517A-71168607
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW210411CC
EAN/GTIN:
     4015609271634
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 11h FW210411CC

WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,84*
€ 404,20*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,98*
€ 404,78*
Frei Haus
ab € 344,05*
€ 408,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,68*
€ 414,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,20*
€ 480,998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,32*
€ 478,7608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,88*
€ 460,3872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,35*
€ 434,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,84*
€ 407,9796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.