Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 11h FW631511CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 11h FW631511CC
Artikel-Nr.:
     3517A-71168822
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW631511CC
EAN/GTIN:
     4015609299805
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 11h FW631511CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

32A 5P 11h 250/440V 60Hz
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 72,83*
€ 85,09*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 69,14*
€ 89,96*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 80,72*
€ 90,58*
1
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 93,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.