Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 12h FW710312SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 12h FW710312SK
Artikel-Nr.:
     3517A-71168959
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710312SK
EAN/GTIN:
     4015609118205
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 12h
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 12h FW710312SK

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Schraubtechnik
16A 3P 12h IP54 nach Trenntrafo
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.