Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil ÖS+ÖS ZCKJ4045H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterteil ÖS+ÖS ZCKJ4045H29
Unterteil ÖS+ÖS ZCKJ4045H29
Artikel-Nr.:
     3517A-71169704
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZCKJ4045H29
EAN/GTIN:
     3389110586275
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Unterteil ÖS+ÖS ZCKJ4045H29

ZCKJ-Positionsschaltergehäuse, drehbarer Kopf ohne Hebel, Monoblockgehäuse, 2Ö/2S, Sprungfunktion, M20.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
102 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,22*
€ 81,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,33*
€ 81,47*
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 83,82*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,74*
€ 96,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,95*
€ 102,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.