Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DFMC 1,5/ 3-#1463757


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker DFMC 1,5/ 3-#1463757
Artikel-Nr.:
     3517A-71200040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1463757
EAN/GTIN:
     4063151857677

Leiterplattenstecker DFMC 1,5/ 3-#1463757

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 3, Artikelfamilie: DFMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON DFMC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 110,49*
€ 125,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 109,69*
€ 138,77*
1
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 144,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 118,045*
€ 148,945*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,77*
€ 165,1363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,55*
€ 163,6845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,57*
€ 154,1883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,53*
€ 148,1907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,69*
€ 130,5311
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.