Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil Tragschienengehäuse 1103438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseunterteil Tragschienengehäuse 1103438
Gehäuseunterteil Tragschienengehäuse 1103438
Artikel-Nr.:
     3517A-71205262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1103438
EAN/GTIN:
     4055626966526
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Gehäuseunterteil Tragschienengehäuse 1103438

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 37,89 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 82,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 oder 8
Weitere Informationen:
Breite:
37,89 mm
Höhe:
120,6 mm
Tiefe:
82,85 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,44*
€ 9,68*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 9,97*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,738*
€ 10,078*
5
Frei Haus
ab € 8,096*
€ 10,516*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,078*
€ 11,99282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,008*
€ 11,90952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,248*
€ 11,00512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,018*
€ 10,73142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,848*
€ 10,52912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,738*
€ 9,20822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.