Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053
Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053
Artikel-Nr.:
     3517A-71257059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658053
EAN/GTIN:
     4046356144346
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Überwurfmutter

Anbaurahmen VS-08-A-RJ4 #1658053

Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16,39999999 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,34*
€ 4,46*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 4,57*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,492*
€ 4,652*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,75*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,652*
€ 5,53588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,532*
€ 5,39308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,422*
€ 5,26218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,172*
€ 4,96468
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 5,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 9,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1658066
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.