Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenst.-verbinder DIN-Power MH24+7MS 09061316922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenst.-verbinder DIN-Power MH24+7MS 09061316922
Leiterplattenst.-verbinder DIN-Power MH24+7MS 09061316922
Artikel-Nr.:
     3517A-71258048
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09061316922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste

Leiterplattenst.-verbinder DIN-Power MH24+7MS 09061316922

Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 24, + 7 zusätzliche Spezialkontakte, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, D20 Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 5,0655*
€ 6,0355*
11 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,0448*
€ 6,0448*
20
Frei Haus
ab € 5,2825*
€ 6,2325*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,74771*
€ 6,71771*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,0355*
€ 7,18225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6055*
€ 6,67055
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0655*
€ 6,02795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.