Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023
Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023
Artikel-Nr.:
     3517A-71266536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621578
EAN/GTIN:
     4046356937245
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt 2,5qmm-4qmm SF-20KS023

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 2,5 mm² ... 4 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,11*
€ 1,40*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,42*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,1576*
€ 1,4576*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,49*
50
Frei Haus
ab € 1,2078*
€ 1,5178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4576*
€ 1,73454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.