Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC POWER LS1 F7 10,5-15,5 (20) 73000023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC POWER LS1 F7 10,5-15,5 (20) 73000023
Artikel-Nr.:
     3517A-71270594
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73000023
EAN/GTIN:
     4044773623017
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

EPIC POWER LS1 F7 10,5-15,5 (20) 73000023

EPIC POWER LS1 F7 5+PE 10, 73000023.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
23
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
26 A
Umgebungstemperatur:
-25..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,535*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,405*
€ 19,52195
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,075*
€ 19,12925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,885*
€ 17,71315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,635*
€ 17,41565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,535*
€ 16,10665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.