Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-POWER-M17-A3-6+PE-M- (5) 44423082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-71279027
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423082
EAN/GTIN:
     4044776705147
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

EPIC-POWER-M17-A3-6+PE-M- (5) 44423082

Anbaugehäuse EPIC® POWER M17 A3 6+PE M (5)
Anbaugehäuse
M 17 Power
Stift
Anzahl der Kontakte: 6+PE
Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²

Anwendungsgebiete: Servoantriebe und Servokonfektionen
Anlagen-, Apparatebau
Nutzen: Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
EMV-Sicherheit
Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Gewindegröße (metrisch):
17
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
14 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,06..1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 20,36*
€ 25,65*
5
Frei Haus
ab € 21,156*
€ 26,606*
1
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 28,17*
5
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 33,13*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 29,55*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 128,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.