| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-71292210 Herst.-Nr.: 891-8995/105-807 EAN/GTIN: 4055143517874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8995/105-807 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 5-polig Kod. B 8 m 1,00 mm² pink Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |