Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trompetenverschraubung 18-25mm HSK-K-MZ-Ex M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71355005
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     106076
EAN/GTIN:
     4046827050985
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Trompetenverschraubung 18-25mm HSK-K-MZ-Ex M32

Kabelverschraubung Plastik mit Zugentlastung, explosionsgeschützt, Typ: HSK-K-MZ-Ex, Herstellerteilenummer: 1215320150, Gewindegröße: M32x1,5 mm, Gewindelänge: 11 mm, Werkstoff: Polyamid / Aluminium, Klemmbereich: 18 ... 25 mm, Schlüsselweite: 42,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP68, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex e IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
48,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 55,29*
€ 71,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,46*
€ 74,81*
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 77,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,52*
€ 77,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,27*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.