| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71355988 Herst.-Nr.: 120821 EAN/GTIN: 4046827002878 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 120821 Montageplatte, Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Breite: | 50 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,34* | € 20,44* | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,43* | € 20,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,90* | € 21,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,29* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|