| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71356319 Herst.-Nr.: 100-C16KJ400 EAN/GTIN: 10662072604103 |
|
|
| | |
| 4P-SCHÜTZ 100-C23KJ400 24V AC 100-C16KJ400 Rockwell 4P-SCHÜTZ 100-C23KJ400 24V 100C23KJ40, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20,4..26,4 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20,4..26,4 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 4 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 32 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,06* | € 62,08* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,78* | € 62,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|