Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V SMC-3 7,5KW 150-C19NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V SMC-3 7,5KW 150-C19NBR
24V SMC-3 7,5KW 150-C19NBR
Artikel-Nr.:
     3517A-71357039
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     150-C19NBR
EAN/GTIN:
     10611320640929
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

24V SMC-3 7,5KW 150-C19NBR

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
19 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7,5 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,09*
€ 507,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,59*
€ 508,52*
Frei Haus
ab € 440,51*
€ 512,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,39*
€ 553,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.