Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3P QUERVERBIND. 1492-CJD6- 3 1492-CJD6-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3P QUERVERBIND. 1492-CJD6- 3 1492-CJD6-3
Artikel-Nr.:
     3517A-71357067
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1492-CJD6-3
EAN/GTIN:
     10662468457382

3P QUERVERBIND. 1492-CJD6- 3 1492-CJD6-3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,62*
€ 19,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,65*
€ 3,90*
ab € 15,48*
€ 22,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.