Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS-ZÄHLERMODUL 1746-HSCE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS-ZÄHLERMODUL 1746-HSCE2
Artikel-Nr.:
     3517A-71357101
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1746-HSCE2
EAN/GTIN:
     10611320083757

HS-ZÄHLERMODUL 1746-HSCE2

Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
24 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.435,98*
€ 3.724,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.760,67*
€ 4.006,55*
Frei Haus
ab € 3.804,00*
€ 4.045,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.006,55*
€ 4.767,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.975,84*
€ 4.731,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.850,92*
€ 4.582,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.792,95*
€ 4.513,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.760,67*
€ 4.475,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.