| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71358920 Herst.-Nr.: 20AC043C3AYNANC0 EAN/GTIN: 0820919375934 |
|
|
| | |
| FU400V22KW YNANC0 20AC043C3AYNANC0 Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Nennausgangsstrom I2N: | 43 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 22 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 18,5 kW | Anzahl der analogen Ausgänge: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.290,16* | € 6.568,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.191,62* | € 6.569,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.352,97* | € 6.631,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|