Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul RSS LP3R 5.08mm FTA-C300-#1221580000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71361791
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1221580000
EAN/GTIN:
     4050118005080
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul

Übergabemodul RSS LP3R 5.08mm FTA-C300-#1221580000

Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Zugfederanschluss, SLDV-THR 5.08, 64 Pole, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-Draht
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
250 V
Tiefe:
95 mm
Breite:
368 mm
Höhe:
133 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 632,55*
€ 722,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 631,97*
€ 723,24*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,74*
€ 726,71*
Frei Haus
ab € 636,60*
€ 729,47*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 634,28*
€ 730,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,70*
€ 860,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,28*
€ 848,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,74*
€ 818,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,41*
€ 793,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,55*
€ 752,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.