Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV 11 1418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517A-71455238
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111418
EAN/GTIN:
     4021103102015
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen cimco

AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV 11 1418

AC/DC-Stromzange 4100 TRMS CAT IV/1000 V CAT III/1500 V für höchste Sicherheit. Strommessung AC/DC bis 400A, Spannungsmessung bis 1000 V AC und 1500 V DC, µA-Messung AC/DC für HVAC. Messung von Widerstand (..40 MOhm), Kapazität (10 nF..100 uF) und Frequenz (..10MHz). TRMS, berührungslose Spannungserkennung (NCV), LPF, Diodentest und Durchgangsprüfung.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/DC:
10..400 A
Strommessbereich/AC:
10..400 A
Stromart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,05*
€ 179,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,80*
€ 180,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,22*
€ 185,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,58*
€ 202,70*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 473,87*
€ 541,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.