Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderwertmarke D=21mm Stärke 2,2mm S-WM silber #2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonderwertmarke D=21mm Stärke 2,2mm S-WM silber #2025
Sonderwertmarke D=21mm Stärke 2,2mm S-WM silber #2025
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-71456192
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     2025
EAN/GTIN:
     4048652001729
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
münzzeitzähler nzr

Sonderwertmarke D=21mm Stärke 2,2mm S-WM silber #2025

NZR Wertmarke neusilber, gelocht, Außendurchmesser 21 mm, Stärke 2,2 mm, Lochdurchmesser 6 mm, Verpackungseinheit 100 Stck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,41*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,1748*
€ 1,4548*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,57*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,268*
€ 1,5732*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4548*
€ 1,73121
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1748*
€ 1,39801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 145,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.