Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Analyzer /IFC2/PRNTR FLUKE-N5K 3PP50IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Analyzer /IFC2/PRNTR FLUKE-N5K 3PP50IR
Artikel-Nr.:
     3517A-71460943
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3387195
EAN/GTIN:
     0095969484947

Power Analyzer /IFC2/PRNTR FLUKE-N5K 3PP50IR

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.925,19*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.118,59*
€ 46.551,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.991,32*
€ 46.399,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.925,19*
€ 46.320,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.