Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler MID 4-L,100V/1(6)A,Multi U1389-D0F0G1H0M1U3P9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-71465535
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U1389-D0F0G1H0M1U3P9Q1V2W1Z0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler MID 4-L,100V/1(6)A,Multi U1389-D0F0G1H0M1U3P9

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,63*
€ 856,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,29*
€ 845,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,74*
€ 801,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,66*
€ 777,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,06*
€ 739,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.