Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät ScopeMeter FLUKE-190-102-III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät ScopeMeter FLUKE-190-102-III
Messgerät ScopeMeter FLUKE-190-102-III
Artikel-Nr.:
     3517A-71468866
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5282368
EAN/GTIN:
     0195112021798
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop

Messgerät ScopeMeter FLUKE-190-102-III

Tragbare Hochleistungsoszilloskope für raue Umgebungen. Die handlichen ScopeMeter Testgeräte Fluke 190 Serie III sind so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden und für fast jede Fehlersuche genutzt werden können. Sie kombinieren Robustheit, Handlichkeit und Sicherheit gemäß CAT III 1000 V/CAT IV 600 V mit der hohen Leistung von Tischoszilloskopen, damit Sie die Herausforderungen der Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Industriemaschinen, Automatisierungs- und Prozesssteuerungen sowie der Elektronik von Leistungskonvertern mühelos meistern können  von DC bis 500 MHz.
Weitere Informationen:
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
100 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
2 mV
Referenzsignalformen:
ja
Wählbare Pulsbreitentriggerung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.267,50*
€ 4.393,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.268,41*
€ 4.393,98*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.271,35*
€ 4.396,93*
€ 6,90*
ab € 4.383,55*
€ 4.515,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.661,52*
€ 4.788,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.393,07*
€ 5.227,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.364,59*
€ 5.193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.289,69*
€ 5.104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.267,50*
€ 5.078,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4025762
ab € 290,38*
Sonstiges
Fluke
3894688
ab € 408,19*
Sonstiges
Fluke
4589220
ab € 103,66*
Sonstiges
Fluke
3521976
ab € 35,15*
Sonstiges
Fluke
3086235
ab € 250,19*
Sonstiges
Fluke
4276937
ab € 253,21*
Sonstiges
Fluke
4276943
ab € 253,50*
Sonstiges
Fluke
4276928
ab € 237,71*
Sonstiges
Fluke
4276955
ab € 246,85*
Sonstiges
Fluke
SCC290
ab € 485,90*
Sonstiges
Fluke
3894906
ab € 129,23*
Sonstiges
Fluke
VPS510-R
ab € 246,92*
Sonstiges
Fluke
VPS510-B
ab € 247,03*
Sonstiges
Fluke
VPS210-G
ab € 268,48*
Sonstiges
Fluke
3894844
ab € 92,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.